PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│放射から生じる危険:紫外線│英語(ヨコ)

PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│放射から生じる危険:紫外線│英語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│放射から生じる危険:紫外線│英語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│放射から生じる危険:紫外線│英語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│放射から生じる危険:紫外線│英語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│放射から生じる危険:紫外線│英語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│放射から生じる危険:紫外線│英語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│放射から生じる危険:紫外線│英語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│放射から生じる危険:紫外線│英語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。

材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) 取付方式ラベルシール 使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃ RoHS指令(10物質対応)対応
お気に入りに追加
24件中 1~24件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
AE0501502SE-1 52289037
AE0501502SE-1 52289037
52289037 AE0501502SE-1 1シート(16枚) 高圧水銀ランプ
直視すると、目に炎症の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
70×42 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
AE0501502ME-1 52289055
AE0501502ME-1 52289055
52289055 AE0501502ME-1 1シート(10枚) 高圧水銀ランプ
直視すると、目に炎症の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
92×47 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
AE0501502LE-1 52289073
AE0501502LE-1 52289073
52289073 AE0501502LE-1 1シート(6枚) 高圧水銀ランプ
直視すると、目に炎症の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
122×62 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
AE0501501SE-1 52289098
AE0501501SE-1 52289098
52289098 AE0501501SE-1 1シート(16枚) 高圧水銀ランプ
直視すると、目に炎症の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
70×42 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
AE0501501ME-1 52289116
AE0501501ME-1 52289116
52289116 AE0501501ME-1 1シート(10枚) 高圧水銀ランプ
直視すると、目に炎症の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
92×47 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
AE0501501LE-1 52289134
AE0501501LE-1 52289134
52289134 AE0501501LE-1 1シート(6枚) 高圧水銀ランプ
直視すると、目に炎症の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
122×62 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
AE0503502SE-1 52289143
AE0503502SE-1 52289143
52289143 AE0503502SE-1 1シート(16枚) 高圧水銀ランプ
直視すると、目に炎症の恐れあり。
70×42 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
AE0503502ME-1 52289152
AE0503502ME-1 52289152
52289152 AE0503502ME-1 1シート(10枚) 高圧水銀ランプ
直視すると、目に炎症の恐れあり。
92×47 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
AE0503502LE-1 52289177
AE0503502LE-1 52289177
52289177 AE0503502LE-1 1シート(6枚) 高圧水銀ランプ
直視すると、目に炎症の恐れあり。
122×62 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
AE0503501SE-1 52289186
AE0503501SE-1 52289186
52289186 AE0503501SE-1 1シート(16枚) 高圧水銀ランプ
直視すると、目に炎症の恐れあり。
70×42 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
AE0503501ME-1 52289195
AE0503501ME-1 52289195
52289195 AE0503501ME-1 1シート(10枚) 高圧水銀ランプ
直視すると、目に炎症の恐れあり。
92×47 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
AE0503501LE-1 52289238
AE0503501LE-1 52289238
52289238 AE0503501LE-1 1シート(6枚) 高圧水銀ランプ
直視すると、目に炎症の恐れあり。
122×62 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
AE0508302SE-1 52289256
AE0508302SE-1 52289256
52289256 AE0508302SE-1 1シート(16枚) 高圧水銀ランプ
直視すると、目に炎症の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
70×42 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
AE0508302ME-1 52289274
AE0508302ME-1 52289274
52289274 AE0508302ME-1 1シート(10枚) 高圧水銀ランプ
直視すると、目に炎症の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
92×47 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
AE0508302LE-1 52289292
AE0508302LE-1 52289292
52289292 AE0508302LE-1 1シート(6枚) 高圧水銀ランプ
直視すると、目に炎症の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
122×62 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
AE0508301SE-1 52289317
AE0508301SE-1 52289317
52289317 AE0508301SE-1 1シート(16枚) 高圧水銀ランプ
直視すると、目に炎症の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
70×42 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
AE0508301ME-1 52289335
AE0508301ME-1 52289335
52289335 AE0508301ME-1 1シート(10枚) 高圧水銀ランプ
直視すると、目に炎症の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
92×47 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
AE0508301LE-1 52289353
AE0508301LE-1 52289353
52289353 AE0508301LE-1 1シート(6枚) 高圧水銀ランプ
直視すると、目に炎症の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
122×62 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
AE0514902SE-1 82115547
AE0514902SE-1 82115547
82115547 AE0514902SE-1 1シート(16枚) 高圧水銀ランプ
直視すると、目の炎症の恐れあり。
保守および保守点検作業は、保護具着用のこと。
70×42 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
AE0514902ME-1 82115565
AE0514902ME-1 82115565
82115565 AE0514902ME-1 1シート(10枚) 高圧水銀ランプ
直視すると、目の炎症の恐れあり。
保守および保守点検作業は、保護具着用のこと。
92×47 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
AE0514902LE-1 82115592
AE0514902LE-1 82115592
82115592 AE0514902LE-1 1シート(6枚) 高圧水銀ランプ
直視すると、目の炎症の恐れあり。
保守および保守点検作業は、保護具着用のこと。
122×62 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
AE0514901SE-1 82115617
AE0514901SE-1 82115617
82115617 AE0514901SE-1 1シート(16枚) 高圧水銀ランプ
直視すると、目の炎症の恐れあり。
保守および保守点検作業は、保護具着用のこと。
70×42 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
AE0514901ME-1 82115635
AE0514901ME-1 82115635
82115635 AE0514901ME-1 1シート(10枚) 高圧水銀ランプ
直視すると、目の炎症の恐れあり。
保守および保守点検作業は、保護具着用のこと。
92×47 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
AE0514901LE-1 82115662
AE0514901LE-1 82115662
82115662 AE0514901LE-1 1シート(6枚) 高圧水銀ランプ
直視すると、目の炎症の恐れあり。
保守および保守点検作業は、保護具着用のこと。
122×62 対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16

「安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする