曜日別特売

PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│人間工学による危険:重量物│英語(ヨコ)

PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│人間工学による危険:重量物│英語(ヨコ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│人間工学による危険:重量物│英語(ヨコ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│人間工学による危険:重量物│英語(ヨコ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│人間工学による危険:重量物│英語(ヨコ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│人間工学による危険:重量物│英語(ヨコ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│人間工学による危険:重量物│英語(ヨコ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│人間工学による危険:重量物│英語(ヨコ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│人間工学による危険:重量物│英語(ヨコ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。

材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃対象対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通RoHS指令(10物質対応)対応
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
文字内容
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52297464AG0105102SE-11シート(16枚)重量物
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52297482AG0105102ME-11シート(10枚)重量物
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52297507AG0105102LE-11シート(6枚)重量物
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52297525AG0105101SE-11シート(16枚)重量物
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52297543AG0105101ME-11シート(10枚)重量物
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
52297577AG0105101LE-11シート(6枚)重量物
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82117823AG0115301SE-11シート(16枚)重量物(20kg)
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82117848AG0115301ME-11シート(10枚)重量物(20kg)
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82117875AG0115301LE-11シート(6枚)重量物(20kg)
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82117902AG0115401SE-11シート(16枚)重量物(25kg)
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82117936AG0115401ME-11シート(10枚)重量物(25kg)
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82117963AG0115401LE-11シート(6枚)重量物(25kg)
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82117988AG0115501SE-11シート(16枚)重量物(30kg)
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82118015AG0115501ME-11シート(10枚)重量物(30kg)
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82118137AG0115501LE-11シート(6枚)重量物(30kg)
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82118164AG0115601SE-11シート(16枚)重量物(35kg)
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82118182AG0115601ME-11シート(10枚)重量物(35kg)
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82118207AG0115601LE-11シート(6枚)重量物(35kg)
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82118225AG0115701SE-11シート(16枚)重量物(40kg)
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82118243AG0115701ME-11シート(10枚)重量物(40kg)
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82118277AG0115701LE-11シート(6枚)重量物(40kg)
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82118295AG0115801SE-11シート(16枚)重量物(45kg)
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82118313AG0115801ME-11シート(10枚)重量物(45kg)
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82118347AG0115801LE-11シート(6枚)重量物(45kg)
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82118365AG0115901SE-11シート(16枚)重量物(50kg)
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82118383AG0115901ME-11シート(10枚)重量物(50kg)
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82118417AG0115901LE-11シート(6枚)重量物(50kg)
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82118444AG0116001SE-11シート(16枚)重量物(55kg)
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82118462AG0116001ME-11シート(10枚)重量物(55kg)
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82118496AG0116001LE-11シート(6枚)重量物(55kg)
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82118514AG0116101SE-11シート(16枚)重量物(60kg)
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82118532AG0116101ME-11シート(10枚)重量物(60kg)
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82118566AG0116101LE-11シート(6枚)重量物(60kg)
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82118584AG0116201SE-11シート(16枚)重量物(65kg)
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82118618AG0116201ME-11シート(10枚)重量物(65kg)
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82118636AG0116201LE-11シート(6枚)重量物(65kg)
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82118663AG0116301SE-11シート(16枚)重量物(70kg)
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82118688AG0116301ME-11シート(10枚)重量物(70kg)
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82118715AG0116301LE-11シート(6枚)重量物(70kg)
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82118733AG0116401SE-11シート(16枚)重量物(75kg)
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82118758AG0116401ME-11シート(10枚)重量物(75kg)
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82118776AG0116401LE-11シート(6枚)重量物(75kg)
背中、背骨などの損傷の恐れあり。
持ち上げるときは複数の人数で行うこと。
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16

安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする