ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
DHビス止め短冊 245
仮止め爪がついており、高所作業を安全に行えます。化成処理はクロムフリー処理を施しています。
用途
横架材互の接合に使用
付属品
DH皿頭ビスDBH-45×20本
トラスコ品番
821-8516
質量(kg)
0.301
使用工具
DBH-45
内容量
1袋(2枚)
注意
※必ず付属の専用ビスで金物を止め付けてください。
※過締め付けによるビスの締め付けにご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55063408
10103135
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください