冷風扇
潤いのある自然な風を送風。エアコンが苦手な方におすすめ
就寝時に便利な1~9時間のタイマー付き
風量は弱・中・強の3段切替
スタイリッシュで場所を取らないタワー型デザイン
移動に便利なキャスター付き
丸型の可愛いリモコン付き
付属の専用保冷材で冷却力アップ
付属品リモコン、専用保冷材×2、予備用水抜き栓
材質ABS樹脂
質量(kg)5
色ホワイト
消費電力(W)38
電源AC100V(50/60Hz)
タンク容量(L)4.5
コード長さ(m)1.8
本体寸法(mm)295×295×910
首振左右90度可動
風量調整3段階切替(強/中/弱)
送風設定ノーマル/スリープ/リズム
タイマー1~9時間切タイマー(1時間単位)
リモコン6m以内で使用可能
内容量1台