充電式電動ドライバー
組立が必要な家具に、お家でDIYする方に。
コンパクト&スピーディ。女性の手にフィットしやすい、コンパクトなコードレス電動ドライバー。回転数は200回転/分と効率的。
軽量で扱いやすく、長時間使っても腕が疲れにくい。
スイッチを押すだけで簡単に回転方向を切り替えできるワンタッチ切り替え。
専用アダプター付きでコンセントにつなぐだけで、簡単に充電可能。アダプタの先端をはずせば、USBでも充電できる。
暗くてネジ穴が見にくいときに便利なLEDライト付。スポット点灯と広角点灯の切り替えが可能。
付属品ACアダプタ(USB)/USDケーブル 1m/取扱い説明書
充電時間(時間)3~5
質量(g)約380
無負荷回転数(min-1[r.p.m])200
チャック(mm)ビット/HEX6.35(六角軸)
バッテリーリチウムイオン二次電池
最大締付トルク(N・m)3.5
寿命バッテリー/約250回
バッテリー電圧(V)DC3.6
バッテリー容量(mAh)1500
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)13×4.5×12
使用可能時間(分間)約60
内容量1台
締付/穴あけ(充電工具) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 52796853
2019-10-28
- 用途:
- 小型ながらパワーは凄い
古美術商ニッシン 様
(サービス業)
木材固定のねじ締めに使いましたがプロ仕様でないので不安でしたが安心して固定ができました
- 対象商品:
- 52796853
2021-11-22
- 用途:
- 機械器具の脱着工事
サービス業
先のビットを入れる部分がマグネット式ですが磁力が1年で無くなり下向きにするとビットがするっと抜けて落ちるので使えない!メーカーに電話すると保証は1年なので有償ですとあっさり言われる!もうアイリスは買わない不良製品販売しておいてこの対応はない
2018-11-16
- 用途:
- 組み立て家具のネジ止め用に購入
製造業
付属のビットも必要なものが揃っており、自宅で組み立てるタイプの家具のネジ止めに最適です。クラッチがない電動ドライバーの場合、ネジを締めこんでいった最後はどうなるのかが心配でしたが、ちょっとスリップする感じで停止してくれます。オススメです。
- 対象商品:
- 52796844
2018-01-19
- 用途:
- 内装作業他
建設業・工事業
・小型。付属品含め、かさ張らない(の割に重い)
・パワーはそこそこ
・充電がモバイルバッテリーでも可能(ノートPCも可能?)
・ライト有り(無いよりはいいかも)
※作業補助、DIY向けにはいい商品だと思います。