ACE(エース/モリギン) ACE(エース/モリギン)の 建築金物 ACE(エース/モリギン)の 内装商品 ACE(エース/モリギン)の 吊り金具 Vフェイスアウトハンガー シングル16Φ Vフェイスアウトハンガー シングル16Φ 注文コード フェイスアウトガード(FOC)呼び名13または19装着可能 用途Sバー装着式フェイスパーツの中の、ハンガー正面陳列用金具。(水平シングルタイプ) 材質スチール(パイプ規格15.9Φ×1.6t、コの字部2.6t、ダボサイズ5Φ×12)/先端フタ:ABS樹脂 付属品押しネジMA-FS-TM付:M5(0.8P) 角度(°)アップ:1 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 V-FS-16 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 52797088 V-FS-16 ¥790 ¥639 ¥639 ¥703 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 内装商品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 吊環(丸環・樹脂ブッシュ付) 神栄ホームクリエイト(新協和) 税込¥8,248 ¥7,498 バスケットへ カーテンアジャスターフック フルネス 税込¥3,188~ ¥2,898~ 吊り金物 神栄ホームクリエイト(新協和) 税込¥10,338 ¥9,398 ステンレス 吊り金具 ダイドーハント(大同製鋲所) 税込¥642~ ¥584~ ステンレス鋼製 玉付回転フック SUGICO(スギコ) 税込¥516~ ¥469~ 結束線 富士商 税込¥7,148 ¥6,498 Sカン SUGICO(スギコ) 税込¥208~ ¥189~ ステンレス ダブル用途フック 光 税込¥483~ ¥439~ ウォールハンギンググリーンフック タワー 石こうボード壁対応 ホワイト 山崎実業 税込¥1,485 ¥1,350 バスケットへ 吊環(丸環) 神栄ホームクリエイト(新協和) 税込¥7,918 ¥7,198 バスケットへ カーテンアジャスターフック 8個×5袋入 フルネス 税込¥2,308 ¥2,098 バスケットへ ウォールハンギンググリーンフック タワー 石こうボード壁対応 ブラック 山崎実業 税込¥1,485 ¥1,350 バスケットへ ステン吊環用 押え板 神栄ホームクリエイト(新協和) 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 吊環(丸環・樹脂ブッシュ付) 神栄ホームクリエイト(新協和) 税込¥6,158~ ¥5,598~ パイプSカン SUGICO(スギコ) 税込¥208~ ¥189~ 吊環(丸環) 神栄ホームクリエイト(新協和) 税込¥8,248 ¥7,498 バスケットへ ウォールフック タワー 3個組 石こうボード壁対応 ブラック 山崎実業 税込¥2,200 ¥2,000 バスケットへ ウォールフック タワー 3個組 石こうボード壁対応 ホワイト 山崎実業 税込¥2,200 ¥2,000 バスケットへ 吊環(丸環・樹脂ブッシュ付) 神栄ホームクリエイト(新協和) 税込¥7,918 ¥7,198 バスケットへ 吊環(後付型) 神栄ホームクリエイト(新協和) 税込¥8,358 ¥7,598 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物内装商品吊り金具フック(吊り金具) 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります フック(吊り金具) Sカン・S字フック ナスカン スナップ(吊り金具) ハンガーユニット リングフック O型フック 衣服用フック 自在丸環 その他吊り金具 シェアする マイページ 最近見た商品