Vフェイスアウトハンガーシングル

Vフェイスアウトハンガーシングル ROYAL(ロイヤル)

フェイスアウトガード(FOC)呼び名13装着可能

用途Sバー装着式フェイスパーツの中の、ハンガー正面陳列用金具。(水平シングルタイプ) 付属品押しネジMA-FS-TM付:M5(0.8P) 材質スチール(パイプ規格12.7Φ×1.6t、コの字部2.6t、ダボサイズ5Φ×12)/先端フタ:ABS樹脂 角度(°)アップ:1 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52797097 V-FS13(JAN
900
619
681 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする