遠心分離式ミストファン

遠心分離式ミストファン PROMOTE

気化熱を利用して体感温度を下げます。(4~8℃)遠心分離式なので水アカにより目詰まりがありません。噴霧量はバルブで調整できます。風量は3段切り替え。タンクは大容量の41L(満水時約9時間)移動可能なキャスター付。左右首振り機能付90°(選択手動式)

用途工事現場・工場・イベント会場・学校・家畜・etc・・暑さ対策に。 質量(kg)24.4 電源100V 50/60Hz 風量(m3/min)50Hz/60Hz約216/246 タンク容量(L)41 羽根(Φmm)660 消費電力(W)(50/60Hz)約215/230 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×610×1750 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52805804 PM-660MF
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする