レフテープ

レフテープ - 仙台銘板レフテープ - 仙台銘板レフテープ - 仙台銘板

最小サイズ、高輝度リフレクターの集合帯により、反射効率が優れて視認性は抜群。
平面にもアールの付いた面(ガードレールなどの金属)にも、太さの違うポールにも簡単に取付可能。
切断も可能なので使用方法も多重多様、平面やアール面直角面にも簡単に切ったりつないだりすることが可能。

用途
ガードパイプの支柱に、平面部に。
アールの付いたガードレールに。
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
2.5
接着剤
日東電工製両面接着テープ使用
内容量
1個
全6種類を絞り込む
テープ地色
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
テープ地色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
RR-1-YG 5280584752805847RR-1-YGライムイエロー
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
当日出荷
RR-1-G 5280588352805883RR-1-Gグリーン
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
当日出荷
RR-1-B 5280589252805892RR-1-Bブルー
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
当日出荷
52805856RR-1-Cクリアー
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52805865RR-1-DGA蛍光アンバー
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52805874RR-1-Rレッド
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52805856RR-1-C49047783RR-1-CRR-1-C レフテープ CATEYE(キャットアイ) 49047783レフテープCATEYE(キャットアイ)1巻
¥5,498
税込¥6,048
メーカー違いの相当品です
52805865RR-1-DGA49047801RR-1-DGARR-1-DGA レフテープ CATEYE(キャットアイ) 49047801レフテープCATEYE(キャットアイ)1巻
¥5,498
税込¥6,048
注文コードが変更になりました
52805874RR-1-R70144357RR-1-RRR-1-R レフテープ CATEYE(キャットアイ) 70144357レフテープCATEYE(キャットアイ)1巻
¥5,498
税込¥6,048
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする