ディーゼル発電機

ディーゼル発電機 北越工業(AIRMAN) ディーゼル発電機 北越工業(AIRMAN)

外部燃料タンクが不要。発電機と外部燃料タンクとの配管接続部からの燃料漏れの心配がありません。
雨水の処理が激減。オイルフェンスに溜まる雨水の処理がほとんど不要です。
搬入・搬出が容易。オイルフェンスの設置や外部燃料タンクの設置、燃料配管の接続が不要です。

周波数(Hz)50/60 使用燃料軽油 励磁方式ブラシレス 力率三相0.8(遅れ)、単相1.0 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800(50/60Hz) 極数(P)4 排出ガス対策型第3次 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 定格電圧(V)
燃料タンク容量(L)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52813942 SDG13S-3B1 [三相4線式200V級]200(50Hz)、220(60Hz)、[単相3線式100/200V級]100/200(50Hz)、110/220(60Hz)、[単相補助出力]100(50Hz)、110(60Hz) 58
1,630,000
1,098,000
1,207,800 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52813976 SDG60S-3B1 [三相4線式200V級]200(50Hz)、220(60Hz)、[三相4線式400V級]400(50Hz)、440(60Hz)、[単相3線式100/200V級]100/200(50Hz)、110/220(60Hz)、[単相補助出力]100(50Hz)、110(60Hz) 125
4,100,000
2,798,000
3,077,800 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52813958 SDG25S-3B1 [三相4線式200V級]200(50Hz)、220(60Hz)、[三相4線式400V級]400(50Hz)、440(60Hz)、[単相3線式100/200V級]100/200(50Hz)、110/220(60Hz)、[単相補助出力]100(50Hz)、110(60Hz) 70
2,520,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52813967 SDG45S-3B1 [三相4線式200V級]200(50Hz)、220(60Hz)、[三相4線式400V級]400(50Hz)、440(60Hz)、[単相3線式100/200V級]100/200(50Hz)、110/220(60Hz)、[単相補助出力]100(50Hz)、110(60Hz) 100
3,100,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする