ディーゼル発電機 極超低騒音
外部燃料タンクが不要。発電機と外部燃料タンクとの配管接続部からの燃料漏れの心配がありません。
雨水の処理が激減。オイルフェンスに溜まる雨水の処理がほとんど不要です。
搬入・搬出が容易。オイルフェンスの設置や外部燃料タンクの設置、燃料配管の接続が不要です。
定格電圧(V)[三相4線式200V級]200(50Hz)、220(60Hz)、[三相4線式400V級]400(50Hz)、440(60Hz)、[単相3線式100/200V級]100/200(50Hz)、110/220(60Hz)、[単相補助出力]100(50Hz)、110(60Hz)
周波数(Hz)50/60
使用燃料軽油
励磁方式ブラシレス
力率三相0.8(遅れ)、単相1.0
定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800(50/60Hz)
極数(P)4
排出ガス対策型第3次
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |