曜日別特売

46202 ツータックカーゴ (ハーフ)

46202 ツータックカーゴ (ハーフ) - 自重堂46202 ツータックカーゴ (ハーフ) - 自重堂46202 ツータックカーゴ (ハーフ) - 自重堂46202 ツータックカーゴ (ハーフ) - 自重堂46202 ツータックカーゴ (ハーフ) - 自重堂46202 ツータックカーゴ (ハーフ) - 自重堂

タフさを追求したハードワーカーの新定番。
アクションプリーツや肘タック、背当てメッシュなど、忙しく動き回ることが多いオンタイムをバックアップするデザイン。そんなさまざまな機能をシンプルにまとめあげたシリーズです。

混率(%)ポリエステル60、綿40職業別シーン鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事、建設・建築・塗装・内装工事機能帯電防止素材使用仕様オリジナルデザインボタン、両孫ポケット・ペン差付カーゴポケット種別ツータックカーゴ股下(cm)90(裾上げなし)生地ソフトサマーツイル(減量加工)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5283697246202アースグリーン73
7,000
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283698846202アースグリーン76
7,000
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283699746202アースグリーン79
7,000
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283700646202アースグリーン82
7,000
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283701546202アースグリーン85
7,000
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283702446202アースグリーン88
7,000
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283703346202アースグリーン91
7,000
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283705846202アースグリーン101
7,000
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283706746202アースグリーン106
7,000
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283707646202ネービー73
7,000
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283708546202ネービー76
7,000
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283710346202ネービー82
7,000
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283712846202ネービー88
7,000
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283713746202ネービー91
7,000
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283714646202ネービー96
7,000
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283715546202ネービー101
7,000
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283716446202ネービー106
7,000
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283717346202ブルーノート73
7,000
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283718246202ブルーノート76
7,000
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283719846202ブルーノート79
7,000
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283720746202ブルーノート82
7,000
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283721646202ブルーノート85
7,000
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283722546202ブルーノート88
7,000
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283723446202ブルーノート91
7,000
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283724346202ブルーノート96
7,000
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283725246202ブルーノート101
7,000
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283726846202ブルーノート106
7,000
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283727746202マスタード73
7,000
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283728646202マスタード76
7,000
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283729546202マスタード79
7,000
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283730446202マスタード82
7,000
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
5283731346202マスタード85
7,000
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283732246202マスタード88
7,000
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283733846202マスタード91
7,000
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283734746202マスタード96
7,000
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283735646202マスタード101
7,000
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283736546202マスタード106
7,000
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283737446202ライトベージュ73
7,000
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283738346202ライトベージュ76
7,000
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283739246202ライトベージュ79
7,000
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283740846202ライトベージュ82
7,000
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283741746202ライトベージュ85
7,000
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283742646202ライトベージュ88
7,000
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283743546202ライトベージュ91
7,000
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283744446202ライトベージュ96
7,000
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283745346202ライトベージュ101
7,000
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283746246202ライトベージュ106
7,000
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
5283704246202アースグリーン96
7,000
4,490
4,939(税込)
取扱停止中
返品不可
5283709446202ネービー79
7,000
4,490
4,939(税込)
取扱停止中
返品不可
5283711246202ネービー85
7,000
4,490
4,939(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする