46202 46202 ツータックカーゴ (ハーフ) 自重堂 52837164

46202 ツータックカーゴ (ハーフ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
色ネービー
ウエスト(cm)106
内容量1本注文コード52837164品番46202
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥4,939
販売価格(税別)
¥4,490

タフさを追求したハードワーカーの新定番。
アクションプリーツや肘タック、背当てメッシュなど、忙しく動き回ることが多いオンタイムをバックアップするデザイン。そんなさまざまな機能をシンプルにまとめあげたシリーズです。

色
ネービー
ウエスト(cm)
106
仕様
オリジナルデザインボタン、両孫ポケット・ペン差付カーゴポケット
種別
ツータックカーゴ
混率(%)
ポリエステル60、綿40
股下(cm)
90(裾上げなし)
機能
帯電防止素材使用
ヒップ(cm)
134
生地
ソフトサマーツイル(減量加工)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワタリ(cm)
42.5
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事、建設・建築・塗装・内装工事
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする