USB3.0 4ポートハブ
直付けタイプで持ち運びにも便利です。
コネクタが回るのでパソコンのポートを塞がず使用することができます。
USB2.0の約10倍(5Gbps)の転送速度に対応した4ポートUSB3.0ハブです。
USB3.0のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。
USB2.0/1.1規格との互換性があるので従来のUSB2.0ポートを搭載したパソコンでも使用が可能です。
ACアダプタ不要のバスパワータイプです。
隣のUSBポートに干渉しない独立ポート搭載で、他のポートを邪魔することなくUSB機器が接続できます。
色ブラック
質量(g)32
ポート数4
対応OSWindows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP(SP1以降)、Mac OS X(10.4以降)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×40×9(コネクタ含まず)
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
コネクタUSB 3.0 Aコネクタ メス×4(ダウンストリーム)、USB 3.0 Aコネクタ オス×1(アップストリーム)
電源供給方式バスパワー
アズワン品番64-0892-58
供給電流(mA)最大900(全4ポート合計)
通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
インターフェイス-アップストリームUSB Ver3.1(USB3.0) 準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.1(USB3.0) 準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)Aコネクタ オス×1
コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)Aコネクタ メス×4
内容量1個
商品説明動画
USB3.0 4ポートハブ
この動画は、1人が参考にしています。
USBハブ の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07