コンパクトミシン Sew D’Lite
(4件のレビュー)コンパクトなのにしっかり縫える。
8種類の縫い模様を選択できる本格派。
約2.2kgの計量設計なので持ち運びもラクラク。
フットスイッチを装備(速度は一定です。)
下糸セットも簡単!
ダイヤル操作で縫い模様も簡単きりかえ!
返し縫もワンタッチ!
- 機能
- スピード調節/無段階
ステッチパターン/2種
ミシンの駆動/FC
最大送り量/3mm
最大振り幅/4mm
水平釜、返し縫、フリーアーム、上糸調節
- 用途
- 家庭用ミシン、コンパクトミシンとして。
- 付属品
- 針(1本)、ボビン(3ヶ)、説明書、ワイヤー糸通し、フットスイッチ、ACアダプター(6V)
- 定格電圧
- 100V 1.2W 50/60Hz
- 本体質量(kg)
- 2.2
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 290×127×228
- 内容量
- 1台
縫製用品 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52893042 | JA525 | 52893322 | SN20A | ![]() | 電動ミシン Amity | SINGER(シンガー)[縫製用品] | 1台 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
対象商品 : 52893042
2020-07-27
用途: ドール服製作
2台目の購入です。(1台目も現役)
小さく軽いので部屋から部屋へ持ち運んでましたが、2台目購入で更に便利になりました。
手元ライトが無いのは残念ですが、値段が値段ですのでそこは仕方ないと思います。
薄い生地で小さな物を縫うには便利で、細かいジグザグ縫いが出来るのがとても良いです。
1人が参考にしています
対象商品 : 52893042
2020-07-15
用途: 作業着の補正
舘岡工務店 様(建設業・工事業)
とても手軽で重宝しています。
柔らかい生地は、ちょっと縫いづらいですが(笑)
問題なく使用できてます。
1人が参考にしています
対象商品 : 52893042
2019-06-30
用途: 作業服のほころびズボンのすそ上げなど直線縫い
建設業・工事業
・ 軽くてコンパクトがよい
・ 値段がお手頃
・ 男でも割と操作ができた
1人が参考にしています
対象商品 : 52893042
2019-03-05
用途: カーテン裾上げ・イス背もたれカバー製作
株式会社ウツノミヤ 様
スタート時の3~4ストロークの間スピードが緩いと縫い始めの様子が分かり易い。
ふっとスイッチのほか手元スイッチがあるともっと使いやすいかも?
2人が参考にしています











![JA525 電動ミシン Amity SINGER(シンガー)[縫製用品] 52893322 JA525 電動ミシン Amity SINGER(シンガー)[縫製用品] 52893322](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono52893322-170120-02.jpg)