フラッフィしっぽピック

フラッフィしっぽピック - 東京堂フラッフィしっぽピック - 東京堂フラッフィしっぽピック - 東京堂フラッフィしっぽピック - 東京堂

手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。

用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエステル、ワイヤー
質量(kg)
0.015
色
ブラック
分類
オールシーズン
寸法(cm)
6×1.2×9×23
内容量
1袋(3本)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02934886ZP000108
¥560
¥559
¥615(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2027年3月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,350/税込¥1,485
全国数量200以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,350/税込¥1,485
北海道地方数量1につき¥1,900/税込¥2,090
北海道地方数量200以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,900/税込¥2,090
沖縄地方数量1につき¥4,600/税込¥5,060
沖縄地方数量200以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,600/税込¥5,060
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツ/デコレーション材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする