タイムレコーダ
印字は1日2回(打刻のみ150名)または2回+日毎集計or日毎累計(最大60名)から選べます。
仕様
打刻回数/<出退2回><出退2回+日毎集計><出退2回+累計><出退2回+日毎集計+累計>
印字内容/日付・曜日・時分・時間数
シンボルマーク/チ(遅刻)・ソ(早退)・テ(徹夜)
シフト数/なし、サマータイム/あり
色ホワイト&ライトブルー
使用温度範囲(℃)0~40
消費電力(W)通常3.2、最大35
電源AC100V・50/60Hz
人数最大60人、打刻のみ150人
表示部バックライト付LCD (常時点灯/常時消灯/操作時のみ15秒点灯)
メモリーメモリ保持/工場出荷時から停電累計3年間
設定時間年月日・曜日・時刻・締め日は設定済み(但し、出荷時は20日締めにセットしてありますので、それ以外の締め日は別途設定が必要です)
印字方式7ピン インパクトドット方式
保存温度範囲(℃)-20~60
インクインクリボン方式
内容量1台
印字内容/日付・曜日・時分・時間数
シンボルマーク/チ(遅刻)・ソ(早退)・テ(徹夜)
シフト数/なし、サマータイム/あり
オフィス機器 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52897242 | ER-80S2C | 71014028 | ER-80SU |
![]() |
タイムレコーダ | マックス | 1台 | ¥43,980 税込¥48,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
55534648 | ER-80S2CW | 26313228 | ER-80SUW |
![]() |
電子タイムレコーダー | マックス | 1台 | ¥38,980 税込¥42,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |