東和制電工業(TOWA)
静電容量式レベルスイッチ TSA
駆動部がなく長期間の安定性。
検出感度切替スイッチ付き。(一体型のみ)
独自のアンプ回路により保守面に優れています。
電極部の保護等級IP67取得
用途
液体・粉体の測定に
電源電圧(V)
AC100/200 -10%~+20%(50/60Hz)
保護等級
IP65(本体ケース部)/IP67(電極部)
材質(電極)
SUS304
出力
1C リレー AC250V 3A(抵抗負荷) DC30V 3A(抵抗負荷)
センサー
一体型 AC電源
塗装色
マンセル:10YR7.5/14
消費電力(VA)
2
タイマー時間
0~10秒(可変)
使用圧力(kPa)
980
内容量
1台
注意
※測定物に合わせた感度設定をお願いします。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容温度(℃)
取付
タイプ
寸法L(mm)
材質(絶縁体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52901914
TSA-A1SA-015
タンク外:-10~60、タンク内:-10~80
ねじ込み取付R1
標準
150
ポリアセタール
¥
129,000
¥
128,800
¥
141,680
(税込)
16日以内出荷
返品不可
52901923
TSA-A1SA-025
タンク外:-10~60、タンク内:-10~80
ねじ込み取付R1
標準
250
ポリアセタール
¥
125,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
52901932
TSA-B1SA-015
タンク外:-10~60、タンク内:-10~150
ねじ込み取付R1
耐熱
150
テフロン
¥
199,000
¥
198,800
¥
218,680
(税込)
30日以内出荷
返品不可
52901948
TSA-B1SA-025
タンク外:-10~60、タンク内:-10~150
ねじ込み取付R1
耐熱
250
テフロン
¥
165,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
52901957
TSA-A8FA-015
タンク外:-10~60、タンク内:-10~80
フランジ取付5K65A(SUS304)
テフロン被覆
150
ポリアセタール
¥
312,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
52901966
TSA-A8FA-025
タンク外:-10~60、タンク内:-10~80
フランジ取付5K65A(SUS304)
テフロン被覆
250
ポリアセタール
¥
271,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
52901975
TSA-A4XA
タンク外:-10~60、タンク内:-10~80
フランジ5K50A(アルミ)
フラット
55
ポリアセタール
¥
153,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
52901984
TSA-A8XA
タンク外:-10~60、タンク内:-10~80
フランジ5K65A(アルミ)
フラット
55
ポリアセタール
¥
153,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
52901993
TSA-A1WA-200
タンク外:-10~60、タンク内:-10~80
ねじ込み取付R1
ワイヤー
2000
ポリアセタール
¥
124,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください