東和制電工業(TOWA)
静電容量式レベルスイッチ TSS
駆動部がなく長期間の安定性。
タンクに登らなくても、離れた場所から感度調整が可能
電極部の保護等級IP67取得
用途
液体・粉体の測定に
電源電圧(V)
AC100/200 -10%~+20%(50/60Hz)
タイプ
分離型標準
出力
1C リレー AC250V 3A(抵抗負荷) DC30V 3A(抵抗負荷)
センサー
分離型 AC電源
材質(絶縁体)
ポリアセタール
保護等級
IP65(本体ケース部)/IP67(電極部)/変換器屋内仕様
塗装色
マンセル:10YR7.5/14
消費電力(VA)
2
タイマー時間
0~10秒(可変)
材質(電極)
SUS304
許容温度(℃)
タンク外:-10~60、タンク内:-10~80
使用圧力(kPa)
980
内容量
1台
注意
※測定物に合わせた感度設定をお願いします。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52902002
TSS-A1SA-015 *TSS-RB1付
150
¥
200,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
52902018
TSS-A1SA-025 *TSS-RB1付
250
¥
194,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください