ミストコレクター

ミストコレクター アマノ

フィルターがないため廃棄物が発生しません。
捕集部には遠心力による自浄機能があり、汚れを溜め込まないため”捕集性能&吸引力”を長期間持続します。
フィルター購入費用やフィルター交換作業が発生しません。長く使うほど差がでます。
排気ミスト濃度にこだわるお客様のためにアフターフィルターを用意。(有償オプション)0.3μm粒子を99.93%捕集できます。
危険な高所でのフィルター交換作業は不要です。工場内の労働災害事故防止に貢献します。
防振ゴム(耐油性)を標準装備。取付脚に対して本体を防振ゴムで浮かせているため周辺機器への振動伝播を最小限にします。

電源(V)三相200(50/60Hz共用) 付属品排油ホース(内径Φ25mm×長さ2m)、ホースバンド(排油ホース用)1個、樹脂ホースエルボ 機能制振機能/専用防振ゴム標準装備(耐油性) 塗装色日塗工(F35-85A) 騒音レベル(dB(A))72±2以下 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.0/1.5 内容量1台
注意
※次の物質は吸引しないでください。
引火性物質(ガソリン・シンナー・ベンジン・灯油・塗料など)、粉塵・ヒューム、火種(たばこの吸いがら・灰など)、その他(水・水蒸気・薬品)、引火点の低い(80℃以下)油、およびミスト
※防振ゴムの収縮作用により実際の高さは4mm程度縮小します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
吸込口径(Φmm)
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52906464 MJ-5 0.4 98 3.7/4.5 99.9(2.0μm粒子 水溶性ミスト)
165,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52906473 MJ-10 0.75 123 7.0/8.5 -
291,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52906482 MJ-15 1.5 148 13.0/16.0 -
428,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52906498 MJ-25 2.2 198 18.0/22.0 -
510,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ミストコレクターある時無い時
この動画は、3人が参考にしています。

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52906464 MJ-5 28751356 MR-5 MR-5 フィルターレスミストコレクター アマノ 28751356 フィルターレスミストコレクター アマノ 1台 179,000 税込196,900 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52906473 MJ-10 28751365 MR-10 MR-10 フィルターレスミストコレクター アマノ 28751365 フィルターレスミストコレクター アマノ 1台 269,000 税込295,900 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52906482 MJ-15 28751374 MR-15 MR-15 フィルターレスミストコレクター アマノ 28751374 フィルターレスミストコレクター アマノ 1台 389,000 税込427,900 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52906498 MJ-25 28751390 MR-25 MR-25 フィルターレスミストコレクター アマノ 28751390 フィルターレスミストコレクター アマノ 1台 449,000 税込493,900 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルミスト除去装置の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/655/
2022-07-29

「換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする