一点透視砂絵セット
画面の中央に消失点を設定した一点透視用砂絵シートです。外枠と中央の十字線に5mmピッチの目盛が付いていますので、上下・左右(水平線)の平行が取りやすくなっています。
色彩構成や一点透視法をカラー砂を使って、表現できます。
絵具で塗るより早く、シャープな線が表現できます。
セット内容カラー砂13色セット(4g×26本)、砂絵用のり付シート・1色印刷(380×270×0.5mm)、砂おとし用敷紙、ミニジョウゴ
内容量1セット
画面の中央に消失点を設定した一点透視用砂絵シートです。外枠と中央の十字線に5mmピッチの目盛が付いていますので、上下・左右(水平線)の平行が取りやすくなっています。
色彩構成や一点透視法をカラー砂を使って、表現できます。
絵具で塗るより早く、シャープな線が表現できます。