曜日別特売

マグネット台座

マグネット台座 - カシムラマグネット台座 - カシムラ
(2件のレビュー)

ML-1、ML-2、ML-7、ML-8、ML-9、ML-10、ML-11専用の台座キット。
強力マグネット式なので取付けカンタン、設置場所を自由に変えることができます。
取付け面のボディーの傷を防ぐ傷防止シート付。

付属品ボルト×1本、ナット×1個、スプリングワッシャー×1個材質(本体)金属、ゴム、(ボルト・ナット・ワッシャー)ステンレス質量(g)265本体寸法(mm)Φ76×20(ボルト除く)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52962613ML-16
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52962613
2018-05-15
用途: 現場簡易証明
農・林・水産業

マグネットが弱いです!
鉄骨柱に50wのLEDの投光器を簡易的な間接照明と思い、購入しましたが、1個でももたず、2個でも柱から落ちてしまいます。
残念なが使えません!
ちなみに10Wの小さい物ならなんとか張り付きますが、軽く引っ張ると取れます。
失敗です。
ダイソウの強力マグネット5個セットの分で代用できました!
痛い出費となってしまいました。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 52962613
2018-03-14
用途: トラックでの夜間作業

マグネットのカバーを剥がしたら 強力マグネットになり 逆さまでの貼り付け作業も 大丈夫でした。
ライトの台座として使用していますが 大変便利てす。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする