マイク搭載 Bluetoothオーディオレシーバー
好きなヘッドホンをマイク付きワイヤレスにできる、マイク搭載Bluetooth(R)レシーバー。
スマートフォンやタブレットとワイヤレス接続して、好きなヘッドホンで音楽を長時間楽しめます。
幅わずか1.3cmの極細スリムデザインを採用しているため、ポケットなど様々な箇所に取り付け可能です。
ワンスライドスイッチ採用で、”すぐにつながり、すぐ聴ける”シンプル操作モデルです。
胸ポケットなどに取り付けるのに便利な高耐久メタルクリップが付いています。
携帯電話やスマートフォンだけでなく、パソコンなどへの接続も可能です。
Androidスマートフォン用のかんたんBT設定アプリに対応しています。
ガイドに従うだけで、簡単にペアリング、接続を行うことができます。アプリはGoogle playからダウンロード可能です。
スリムサイズながら連続音楽再生最大約6時間、連続通話最大約6.5時間、連続待受最大約150時間の使用が可能です。
法令対応TELEC/JATE。
入力端子microUSB(充電用)
仕様(A2DPの対応コーデック)SBC、(A2DPの対応コンテンツ保護)SCMS-T方式、(最大登録可能台数)8台、(マルチポイント/同時待受け)非対応
付属品USB充電ケーブル、取扱説明書(保証書付き)
質量(g)約9
電源(V)DC5
出力Bluetooth Power Class2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13×10×58.5(突起物除く)
通信方式Bluetooth標準規格 Version4.1
バッテリー(内蔵)リチウムポリマー充電池
保管温湿度範囲0~40度、20~80%(結露不可・相対湿度)
保証期間1年
動作温湿度範囲5~35度、20~80%(結露不可・相対湿度)
充電時間(時間)約2
連続再生時間(最大)約6
通話時間(連続最大)約6.5
プロファイル(対応Bluetooth)HFP、HSP、A2DP、AVRCP
待ち受け時間(時間)(連続最大)約150
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
通信距離(m)(見通し最大)約10
使用周波数(GHz)2.4
内容量1個