ケーブル一体型 Lightning AC充電器

ケーブル一体型 Lightning AC充電器 ロジテック
(1件のレビュー)

3万時間使用できる長寿命設計!コンパクトなキューブ型です。
家庭用コンセントからLightningコネクタ搭載のiPhoneやiPodを気軽に充電できるケーブル一体型のAC充電器。
未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。
すっきりとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。

コネクタ形状Lightningコネクタ 定格出力電流(A)(最大)1 規格電気用品安全法PSE 特定電気用品 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 適合機器Phone SE/iPhone 6s Plus/iPhone 6s/6 Plus/iPhone 6/iPhone 5s/iPhone 5c/iPhone 5/iPod touch(6th generation)/iPod touch(5th generation)/iPod nano (7th generation) 保証期間1年 充電時間(時間)iPhone6sで約2.5(iPhoneに付属の充電器と同等) 定格出力電圧(V)DC5 内容量1個
注意
※Apple社製ケーブルよりコネクタ部分が大きくなっております。ケースなどが干渉し挿入しにくい場合は、ケースなどをはずしてご使用ください。
※iPadを除くLightningコネクタを搭載したApple社製品。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ケーブル長(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55050862 LPA-ACLAC105WF ホワイトフェイス 1
3,350
 
 
取扱い終了
55050878 LPA-ACLAC155BK ブラック 1.5
3,690
 
 
取扱い終了
55050887 LPA-ACLAC155PN ピンク 1.5
3,690
 
 
取扱い終了
55050896 LPA-ACLAC155WF ホワイトフェイス 1.5
3,690
 
 
取扱い終了
55050905 LPA-ACLAC155WH ホワイト 1.5
3,690
 
 
取扱い終了
55050914 LPA-ACLAC255WF ホワイトフェイス 2.5
3,860
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
55050862
2018-02-05
用途:
宿泊時の予備
ピデスアート 様 (製造業)

問題なく使用出来ておりますが
購入時に本体からケーブルが外れるのかと思いきや外れませんでした。
外れてUSBにも繋げれば有難いのですがね~。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする