曜日別特売

ミニタルグリップ

ミニタルグリップ - CF POSHミニタルグリップ - CF POSHミニタルグリップ - CF POSHミニタルグリップ - CF POSH
(3件のレビュー)

ハンドル径Φ22.2mmに対応 STDタイプ

材質エラストマー全長L(mm)112適合サイズ(mm)グリップ内径 アクセル側Φ24mm、クラッチ側Φ21mm主な適合車種ハンドル径Φ22.2mmの車両内容量1個
全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03792678811370BLACK
1,600
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
03792687811371RED
1,600
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
03792714811374PURPLE
1,600
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
03792723811375WHITE
1,600
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
03792784811377BROWN
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
03792793811378BEIGE
1,600
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
03792696811372BLUE
1,600
取扱い終了
返品不可
03792705811373PINK
1,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-04-01
用途: 角目スーパーカブ用
その他業種

2000年式のスーパーカブカスタム50 AA01用に購入しました、少し長さが合わないので鉄ノコでハンドルを5.6mmカットしたらちょうどよくなりました

対象商品 : 03792678
2021-04-14
用途: バイクのメンテに

ベタついたグリップを交換。樽型にすると少しレトロな感じがするから不思議です。好みのスタイルなので満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 03792784
2019-08-18
用途: 交換
製造業

握り心地を変えたくて交換。スーパーカブ90カスタムですが、右スロットル側は少し隙間が生じます。分って購入したので自分的には気になるレベルではありません。しかし、すぐにネバネバしてアルコールとかで拭いてもすぐにネバネバになります。これはなんとも残念!

2が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする