フリーアングル羽子板セット

フリーアングル羽子板セット - タナカフリーアングル羽子板セット - タナカ

専用ビスのみで接合するため、横架材にボルト孔をあけずに取り付けることができます。
登り梁の0.5~12.5寸勾配に取り付けができます。
平面の床梁の斜め梁に取り付けができます。(45°~90°)

規格
【一財・建材試験センター性能試験】
登り梁:第15A0251号、斜め梁(平面):第15A1238号
表面処理
W羽板Uビスタイプ:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
M座金:溶接亜鉛めっき鋼板(Z27)
Zボルト:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
用途登り梁端部の接合、斜め梁(平面)端部の接合に使用します。材質W羽板Uビスタイプ:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、M座金:JIS G 3302(溶接亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたはSGCC、Zボルト:JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼)付属品専用ビス(TBA-65)×80本、専用ビス(TB-101)×80本、M12用平ワッシャー×20枚、パクトナットM12×20個短期許容引張耐力(kN)登り梁:8.5、斜め梁(平面):11.2内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52988258AA3108
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする