曜日別特売

SSマルチ 梁受け金物MH

SSマルチ 梁受け金物MH - タナカSSマルチ 梁受け金物MH - タナカSSマルチ 梁受け金物MH - タナカSSマルチ 梁受け金物MH - タナカSSマルチ 梁受け金物MH - タナカSSマルチ 梁受け金物MH - タナカ
(1件のレビュー)

3種類の梁受けを組み合わせて使用することにより、6通りの梁受け金物の役割を果たし、梁成105mm~450mmに対応します。

材質JIS G 3302 構造用SGH400表面処理溶融亜鉛めっき(Z 27)、カチオン電着塗装性能認定(公財)日本住宅・木材技術センター内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
型番
耐力試験
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52988276AM3M093.2×66×90MH-90【短期基準接合耐力(kN)】()は長期基準接合耐力
せん断耐力:10.6(5.8)、逆せん断耐力:7.3(4.0)、引張耐力:12.7(6.9)
オープン
419
461(税込)
当日出荷
52988285AM3M123.2×66×120MH-120【短期基準接合耐力(kN)】()は長期基準接合耐力
せん断耐力:17.2(9.4)、逆せん断耐力:13.5(7.4)、引張耐力:21.4(11.7)
オープン
589
648(税込)
当日出荷
52988294AM3M183.2×66×180MH-180【短期基準接合耐力(kN)】()は長期基準接合耐力
せん断耐力:34.1(18.7)、逆せん断耐力:25.1(13.8)、引張耐力:30.4(16.7)
オープン
659
725(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52988276
2021-02-21
用途: リフォーム
その他業種

ドリフトピンの穴あけが、穴2つ通さないといけないので難しいです。
何か良い方法はないでしょうか。
深堀り丸鋸で加工できるところは楽です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする