タナカ
高耐力ホールダウンHI
高水準の引き抜きに対応が可能です。(68.1kN)
軽量化と高耐力を両立させた、環境に配慮したクロムフリー対応商品です。
ハウスプラス確認検査(株)による接合部金物試験済商品です。
用途
基礎と柱脚の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。
材質
板部:JIS G 3101 SS400、U字部:JIS G 3101 SS400
付属品
専用座金×1枚、専用角ビットビス(TB-101)×18本
寸法(mm)
45×550×4.5(t)
規格
ハウスプラス確認検査 HP14-KT158
表面処理
エコート(R)WH処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
短期基準接合耐力(kN)
68.1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52988373
AF4H90
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください