ダイナシリンダ エンドキープ 複動形 DDAK40シリーズ

ダイナシリンダ エンドキープ 複動形 DDAK40シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。

シリンダー径(Φmm)40作動方式複動形、ヘッド側またはロッド側ストロークエンドキープ機能付内容量1個
全170種類を絞り込む
ストローク(mm)
170種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53574885DDAK40X100-HL100
33,440
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53574894DDAK40X100-HL-3100
34,980
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53574903DDAK40X100-HL-3-CS11TA3100
42,180
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53574912DDAK40X100-HL-3-ZC130B2100
42,680
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53574928DDAK40X100-HL-ZC130A2100
40,420
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53574937DDAK40X100-HL-ZC130B2100
41,140
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53574946DDAK40X100-RL100
33,440
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53574955DDAK40X100-RL-3100
34,980
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53574964DDAK40X100-RL-3-ZC130A2100
41,960
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53574973DDAK40X100-RL-3-ZC130B2100
42,680
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53574982DDAK40X100-RL-5-ZC130B2100
42,680
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53574998DDAK40X100-RL-7-Y-CS11TA2100
41,650
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53575007DDAK40X150-HL150
34,320
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53575016DDAK40X150-HL-3150
35,860
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53575025DDAK40X150-HL-3-CS11TA3150
43,060
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53575034DDAK40X150-HL-3-ZC130B2150
43,560
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53575043DDAK40X150-HL-ZC130A2150
41,300
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53575052DDAK40X150-HL-ZC130B2150
42,020
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53575068DDAK40X150-RL150
34,320
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53575077DDAK40X150-RL-3150
35,860
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53575086DDAK40X150-RL-3-ZC130A2150
42,840
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
53575095DDAK40X150-RL-3-ZC130B2150
43,560
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53575104DDAK40X150-RL-5-ZC130B2150
43,560
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53575113DDAK40X150-RL-7-Y-CS11TA2150
42,530
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53575122DDAK40X200-HL200
35,090
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53575138DDAK40X200-HL-3200
36,630
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53575147DDAK40X200-HL-3-CS11TA3200
43,830
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53575156DDAK40X200-HL-3-ZC130B2200
44,330
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53575165DDAK40X200-HL-ZC130A2200
42,070
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53575174DDAK40X200-HL-ZC130B2200
42,790
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53575183DDAK40X200-RL200
35,090
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53575192DDAK40X200-RL-3200
36,630
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53575208DDAK40X200-RL-3-ZC130A2200
43,610
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53575217DDAK40X200-RL-3-ZC130B2200
44,330
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53575226DDAK40X200-RL-5-ZC130B2200
44,330
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53575235DDAK40X200-RL-7-Y-CS11TA2200
43,300
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53575244DDAK40X250-HL250
35,970
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53575253DDAK40X250-HL-3250
37,510
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53575262DDAK40X250-HL-3-CS11TA3250
44,710
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53575278DDAK40X250-HL-3-ZC130B2250
45,210
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53575287DDAK40X250-HL-ZC130A2250
42,950
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53575296DDAK40X250-HL-ZC130B2250
43,670
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53575305DDAK40X250-RL250
35,970
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53575314DDAK40X250-RL-3250
37,510
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53575323DDAK40X250-RL-3-ZC130A2250
44,490
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53575332DDAK40X250-RL-3-ZC130B2250
45,210
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53575348DDAK40X250-RL-5-ZC130B2250
45,210
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53575357DDAK40X250-RL-7-Y-CS11TA2250
44,180
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53575366DDAK40X300-HL300
36,740
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53575375DDAK40X300-HL-3300
38,280
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする