ダイナシリンダ エンドキープ 複動形 DDAK80シリーズ

ダイナシリンダ エンドキープ 複動形 DDAK80シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。

シリンダー径(Φmm)80作動方式複動形、ヘッド側またはロッド側ストロークエンドキープ機能付内容量1個
全168種類を絞り込む
ストローク(mm)
168種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53579006DDAK80X1000-HL1000
84,150
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53579015DDAK80X1000-HL-31000
87,010
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53579024DDAK80X1000-HL-8-Y1000
90,090
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53579033DDAK80X1000-HL-CS2F11000
88,650
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53579042DDAK80X1000-RL1000
84,150
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53579058DDAK80X1000-RL-31000
87,010
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53579067DDAK80X1000-RL-3-ZC130B21000
94,710
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53579076DDAK80X1000-RL-3-ZC153B21000
94,950
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53579085DDAK80X1000-RL-7-7C1000
90,750
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53579094DDAK80X1000-RL-8-CS5TB21000
92,530
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53579103DDAK80X100-HL100
52,140
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53579112DDAK80X100-HL-3100
55,000
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53579128DDAK80X100-HL-8-Y100
58,080
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53579137DDAK80X100-HL-CS2F1100
56,640
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53579146DDAK80X100-RL100
52,140
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53579155DDAK80X100-RL-3100
55,000
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53579164DDAK80X100-RL-3-ZC130B2100
62,700
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53579173DDAK80X100-RL-3-ZC153B2100
62,940
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53579182DDAK80X100-RL-7-7C100
58,740
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53579198DDAK80X100-RL-8-CS5TB2100
60,520
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53579207DDAK80X150-HL150
53,460
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53579216DDAK80X150-HL-3150
56,320
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53579225DDAK80X150-HL-8-Y150
59,400
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53579234DDAK80X150-HL-CS2F1150
57,960
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53579243DDAK80X150-RL150
53,460
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53579252DDAK80X150-RL-3150
56,320
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53579268DDAK80X150-RL-3-ZC130B2150
64,020
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53579277DDAK80X150-RL-3-ZC153B2150
64,260
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53579286DDAK80X150-RL-7-7C150
60,060
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53579295DDAK80X150-RL-8-CS5TB2150
61,840
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53579304DDAK80X200-HL200
54,780
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53579313DDAK80X200-HL-3200
57,640
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53579322DDAK80X200-HL-8-Y200
60,720
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53579338DDAK80X200-HL-CS2F1200
59,280
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53579347DDAK80X200-RL200
54,780
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53579356DDAK80X200-RL-3200
57,640
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53579365DDAK80X200-RL-3-ZC130B2200
65,340
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53579374DDAK80X200-RL-3-ZC153B2200
65,580
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53579383DDAK80X200-RL-7-7C200
61,380
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53579392DDAK80X200-RL-8-CS5TB2200
63,160
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53579408DDAK80X250-HL250
56,210
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53579417DDAK80X250-HL-3250
59,070
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53579426DDAK80X250-HL-8-Y250
62,150
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53579435DDAK80X250-HL-CS2F1250
60,710
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53579444DDAK80X250-RL250
56,210
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53579453DDAK80X250-RL-3250
59,070
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53579462DDAK80X250-RL-3-ZC130B2250
66,770
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53579478DDAK80X250-RL-3-ZC153B2250
67,010
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53579487DDAK80X250-RL-7-7C250
62,810
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53579496DDAK80X250-RL-8-CS5TB2250
64,590
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする