曜日別特売

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X250シリーズ

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X250シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)250作動方式複動形内容量1個
87件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54247908ORCA16X250
40,600
37,980
41,778(税込)
当日出荷
54247917ORCA16X250-CS3MA2
47,340
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54247926ORCA16X250-CS3MB1
44,330
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54247935ORCA16X250-CS3MB2
48,060
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54247944ORCA16X250-CS4MA2
47,340
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54247953ORCA16X250-CS4MA3
50,710
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54247962ORCA16X250-CS4MB2
48,060
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54247978ORCA16X250-F1
46,650
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54247987ORCA16X250-F1-CS3MA2
53,390
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54247996ORCA16X250-F1-ZG530A2
54,110
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54248005ORCA16X250-F2
52,700
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54248014ORCA16X250-F2-M1-CS3MB2
64,150
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54248023ORCA16X250-F2-M1-CS4MA2
63,430
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54248032ORCA16X250-F2-M1-ZG530B2
64,870
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54248048ORCA16X250-F2-ZG530A2
60,160
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54248057ORCA16X250-F2-ZG530B2
60,880
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54248066ORCA16X250-F2-ZG553A2
60,400
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54248075ORCA16X250-F3
58,750
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54248084ORCA16X250-F3-M1-ZG530A2
70,200
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54248093ORCA16X250-F3-M1-ZG553A2
70,440
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54248102ORCA16X250-F3-ZG553A2
66,450
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54248118ORCA16X250-F4
64,800
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54248127ORCA16X250-F4-CS3MB2
72,260
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54248136ORCA16X250-G2-M1-ZG553B2
72,850
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54248145ORCA16X250-G2-ZG530A2
67,900
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54248154ORCA16X250-G2-ZG530A3
71,630
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54248163ORCA16X250-L
41,330
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54248172ORCA16X250-L-CS3MA1
44,700
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54248188ORCA16X250-L-CS3MA2
48,070
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54248197ORCA16X250-L-CS3MB2
48,790
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54248206ORCA16X250-L-CS3MB4
56,250
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54248215ORCA16X250-L-CS4MA1
44,700
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54248224ORCA16X250-L-CS4MA2
48,070
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54248233ORCA16X250-L-CS4MA3
51,440
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54248242ORCA16X250-L-CS4MB1
45,060
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54248258ORCA16X250-L-CS4MB2
48,790
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54248267ORCA16X250-L-F1
47,380
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54248276ORCA16X250-L-F1-CS3MA3
57,490
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54248285ORCA16X250-L-F1-CS4MA2
54,120
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54248294ORCA16X250-L-F1-CS4MB2
54,840
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54248303ORCA16X250-L-F1-M1
51,370
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54248312ORCA16X250-L-F1-M1-CS4MB3
62,560
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54248328ORCA16X250-L-F1-ZG530B2
55,560
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54248337ORCA16X250-L-F1-ZG553A2
55,080
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54248346ORCA16X250-L-F1-ZG553B2
55,800
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54248355ORCA16X250-L-F2-CS4MB2
60,890
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54248364ORCA16X250-L-F2-ZG530A4
68,350
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54248373ORCA16X250-L-G2-ZG530B2
69,350
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54248382ORCA16X250-L-M1
45,320
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54248398ORCA16X250-L-M1-CS3MA2
52,060
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする