ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK25X1900シリーズ

ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK25X1900シリーズ コガネイ

シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。

シリンダー径(Φmm)25 ストローク(mm)1900 作動方式複動形 内容量1個
お気に入りに追加
75件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54551078 ORK25X1900-CS3MB2
151,880
143,980
158,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54551087 ORK25X1900-F1-K1-CS3MA1
162,550
154,980
170,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54551096 ORK25X1900-F1-K2
171,760
154,980
170,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54551105 ORK25X1900-F1-KM2-CS3MA4
187,660
176,980
194,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54551114 ORK25X1900-F1-S1
154,890
143,980
158,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54551123 ORK25X1900-F2-CS3MB2
156,240
143,980
158,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54551132 ORK25X1900-F2-K2
173,940
165,980
182,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54551148 ORK25X1900-F2-K2-CS3MA2
180,680
165,980
182,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54551157 ORK25X1900-F2-K2-CS3MB2
181,400
165,980
182,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54551166 ORK25X1900-F2-K2-ZG530B2
182,120
165,980
182,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54551175 ORK25X1900-F2-K2-ZG530B3
186,210
176,980
194,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54551184 ORK25X1900-F2-S2-CS4MB2
172,820
165,980
182,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54551193 ORK25X1900-F2-S2-ZG530A2
172,820
165,980
182,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54551202 ORK25X1900-F2-S2-ZG530B2
173,540
165,980
182,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54551218 ORK25X1900-F2-ZG530A2
156,240
143,980
158,378 (税込)
4日以内出荷
54551227 ORK25X1900-F2-ZG530B2
156,960
143,980
158,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54551236 ORK25X1900-F3-K2-CS4MB2
183,580
165,980
182,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54551245 ORK25X1900-F3-K2-ZG530A1
179,850
165,980
182,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54551254 ORK25X1900-F3-K2-ZG530B2
184,300
176,980
194,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54551263 ORK25X1900-F3-KM2-ZG530B2
186,720
176,980
194,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54551272 ORK25X1900-F3-ZG530B1
155,050
143,980
158,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54551288 ORK25X1900-K1
157,000
143,980
158,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54551297 ORK25X1900-K2
169,580
154,980
170,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54551306 ORK25X1900-K2-ZG530A2
177,040
165,980
182,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54551315 ORK25X1900-K2-ZG530B2
177,760
165,980
182,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54551324 ORK25X1900-L
145,630
132,980
146,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54551333 ORK25X1900-L-CS4MA1
149,000
144,980
159,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54551342 ORK25X1900-L-F1
147,810
144,980
159,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54551358 ORK25X1900-L-F1-CS4MB2
155,270
143,980
158,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54551367 ORK25X1900-L-F1-K1-CS3MB2
167,850
154,980
170,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54551376 ORK25X1900-L-F1-K1-CS4MB2
167,850
154,980
170,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54551385 ORK25X1900-L-F1-K2-CS3MA2
179,710
165,980
182,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54551394 ORK25X1900-L-F1-K2-CS3MB2
180,430
165,980
182,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54551403 ORK25X1900-L-F1-K2-S1
181,260
165,980
182,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54551412 ORK25X1900-L-F1-S2-CS3MB2
171,850
154,980
170,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54551428 ORK25X1900-L-F1-S2-CS4MA2
171,130
154,980
170,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54551437 ORK25X1900-L-F1-ZG530B2
155,990
143,980
158,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54551446 ORK25X1900-L-F2-K2-S2
191,730
176,980
194,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54551455 ORK25X1900-L-F2-KM2-S2
194,150
176,980
194,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54551464 ORK25X1900-L-F2-ZG530B2
158,170
143,980
158,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54551473 ORK25X1900-L-F3-K2-CS3MA2
184,070
165,980
182,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54551482 ORK25X1900-L-F3-K2-CS3MB2
184,790
176,980
194,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54551498 ORK25X1900-L-K1
158,210
143,980
158,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54551507 ORK25X1900-L-K1-CS3MB2
165,670
154,980
170,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54551516 ORK25X1900-L-K1-S1-CS3MA4
179,980
165,980
182,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54551525 ORK25X1900-L-K1-ZG530A2
165,670
154,980
170,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54551534 ORK25X1900-L-K1-ZG530B2
166,390
154,980
170,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54551543 ORK25X1900-L-K1-ZG553B2
166,630
154,980
170,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54551552 ORK25X1900-L-K2
170,790
154,980
170,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54551568 ORK25X1900-L-K2-CS3MA2
177,530
165,980
182,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする