ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X1500シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X1500シリーズ コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)16 ストローク(mm)1500 作動方式複動形 内容量1個
お気に入りに追加
113件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54624578 ORV16X1500-F1
31,750
28,980
31,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54624587 ORV16X1500-F1-K1
40,340
36,980
40,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54624596 ORV16X1500-F1-K1-ZE102B2
45,420
40,980
45,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54624605 ORV16X1500-F1-K1-ZE135B2
47,120
42,980
47,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54624614 ORV16X1500-F1-K2
46,510
41,980
46,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54624623 ORV16X1500-F1-K2-ZE102A2
50,870
45,980
50,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54624632 ORV16X1500-F1-K2-ZE102B2
51,590
45,980
50,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54624648 ORV16X1500-F1-K2-ZE135A2
52,570
47,980
52,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54624657 ORV16X1500-F1-K2-ZE135B2
53,290
48,980
53,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54624666 ORV16X1500-F1-K2-ZE155A2
52,810
47,980
52,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54624675 ORV16X1500-F1-K2-ZE155B4
60,550
54,980
60,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54624684 ORV16X1500-F1-ZE102A2
36,110
32,980
36,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54624693 ORV16X1500-F1-ZE102B2
36,830
32,980
36,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54624702 ORV16X1500-F1-ZE135A2
37,810
33,980
37,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54624718 ORV16X1500-F1-ZE135A3
40,840
37,980
41,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54624727 ORV16X1500-F1-ZE135B2
38,530
34,980
38,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54624736 ORV16X1500-F1-ZE155A2
38,050
33,980
37,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54624745 ORV16X1500-F1-ZE155B2
38,770
34,980
38,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54624754 ORV16X1500-F2
33,690
30,980
34,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54624763 ORV16X1500-F2-K1-ZE135A2
48,340
43,980
48,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54624772 ORV16X1500-F2-K2
48,450
43,980
48,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54624788 ORV16X1500-F2-K2-ZE102A2
52,810
47,980
52,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54624797 ORV16X1500-F2-K2-ZE102B2
53,530
48,980
53,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54624806 ORV16X1500-F2-K2-ZE155B2
55,470
50,980
56,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54624815 ORV16X1500-F2-ZE102A3
40,230
36,980
40,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54624824 ORV16X1500-F2-ZE102B2
38,770
34,980
38,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54624833 ORV16X1500-F2-ZE102B3
41,310
37,980
41,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54624842 ORV16X1500-F2-ZE135A2
39,750
36,980
40,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54624858 ORV16X1500-F2-ZE135B2
40,470
36,980
40,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54624867 ORV16X1500-F2-ZE135B3
43,860
39,980
43,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54624876 ORV16X1500-F2-ZE155A2
39,990
36,980
40,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54624885 ORV16X1500-F2-ZE155B2
40,710
37,980
41,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54624894 ORV16X1500-F3-K2-ZE155B3
60,920
54,980
60,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54624903 ORV16X1500-K1
38,400
34,980
38,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54624912 ORV16X1500-K1-ZE102A2
42,760
38,980
42,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54624928 ORV16X1500-K1-ZE102B2
43,480
39,980
43,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54624937 ORV16X1500-K1-ZE135A2
44,460
40,980
45,078 (税込)
4日以内出荷
54624946 ORV16X1500-K1-ZE135B2
45,180
40,980
45,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54624955 ORV16X1500-K1-ZE135B3
48,570
43,980
48,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54624964 ORV16X1500-K1-ZE155B2
45,420
40,980
45,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54624973 ORV16X1500-K2
44,570
40,980
45,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54624982 ORV16X1500-K2-ZE101A2
48,930
43,980
48,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54624998 ORV16X1500-K2-ZE102A1
46,750
42,980
47,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54625007 ORV16X1500-K2-ZE102A2
48,930
43,980
48,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54625016 ORV16X1500-K2-ZE102A3
51,110
45,980
50,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54625025 ORV16X1500-K2-ZE102B2
49,650
44,980
49,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54625034 ORV16X1500-K2-ZE102B3
52,190
47,980
52,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54625043 ORV16X1500-K2-ZE135A1
47,600
42,980
47,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54625052 ORV16X1500-K2-ZE135A2
50,630
45,980
50,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54625068 ORV16X1500-K2-ZE135A3
53,660
48,980
53,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする