ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X1950シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X1950シリーズ コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)32 ストローク(mm)1950 作動方式複動形 内容量1個
お気に入りに追加
33件中 1~33件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54851694 ORV32X1950
71,870
64,980
71,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54851703 ORV32X1950-F1
74,290
67,980
74,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54851712 ORV32X1950-F1-K2-ZE135A2
102,130
92,980
102,278 (税込)
4日以内出荷
54851728 ORV32X1950-F1-ZE135B2
81,070
72,980
80,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54851737 ORV32X1950-F2-K2-ZE102B2
103,570
93,980
103,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54851746 ORV32X1950-F2-K2-ZE135B2
105,270
94,980
104,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54851755 ORV32X1950-K1-ZE102A1
86,760
77,980
85,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54851764 ORV32X1950-K1-ZE102B2
89,660
81,980
90,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54851773 ORV32X1950-K1-ZE135B2
91,360
82,980
91,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54851782 ORV32X1950-K2
93,650
84,980
93,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54851798 ORV32X1950-K2-ZE102A2
98,010
87,980
96,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54851807 ORV32X1950-K2-ZE102B2
98,730
88,980
97,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54851816 ORV32X1950-K2-ZE135A2
99,710
90,980
100,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54851825 ORV32X1950-K2-ZE135B2
100,430
90,980
100,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54851834 ORV32X1950-K2-ZE155B2
100,670
91,980
101,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54851843 ORV32X1950-M
75,020
68,980
75,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54851852 ORV32X1950-M-F1-ZE135A2
83,500
74,980
82,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54851868 ORV32X1950-M-F1-ZE135B2
84,220
75,980
83,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54851877 ORV32X1950-M-ZE102A1
77,200
69,980
76,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54851886 ORV32X1950-M-ZE102A2
79,380
71,980
79,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54851895 ORV32X1950-M-ZE102B3
82,640
74,980
82,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54851904 ORV32X1950-M-ZE135A2
81,080
72,980
80,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54851913 ORV32X1950-M-ZE135B2
81,800
73,980
81,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54851922 ORV32X1950-M-ZE155A2
81,320
73,980
81,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54851938 ORV32X1950-ZE102A1
74,050
67,980
74,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54851947 ORV32X1950-ZE102A2
76,230
69,980
76,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54851956 ORV32X1950-ZE102B2
76,950
69,980
76,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54851965 ORV32X1950-ZE135A2
77,930
70,980
78,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54851974 ORV32X1950-ZE135B1
75,260
68,980
75,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54851983 ORV32X1950-ZE135B2
78,650
71,980
79,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54851992 ORV32X1950-ZE155A2
78,170
70,980
78,078 (税込)
4日以内出荷
54852008 ORV32X1950-ZE155A3
81,320
73,980
81,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54852017 ORV32X1950-ZE155B2
78,890
71,980
79,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする