ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X475シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X475シリーズ コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)40 ストローク(mm)475 作動方式複動形 内容量1個
お気に入りに追加
70件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54904133 ORV40X475
47,260
43,980
48,378 (税込)
4日以内出荷
54904142 ORV40X475-F1
49,680
45,980
50,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54904158 ORV40X475-F1-K1-ZE102A2
69,170
62,980
69,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54904167 ORV40X475-F1-K1-ZE102A3
71,350
63,980
70,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54904176 ORV40X475-F1-K2-ZE102B2
80,780
72,980
80,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54904185 ORV40X475-F1-K2-ZE135A2
81,760
73,980
81,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54904194 ORV40X475-F1-K2-ZE135B2
82,480
73,980
81,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54904203 ORV40X475-F1-K2-ZE155A2
82,000
73,980
81,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54904212 ORV40X475-F1-ZE102A2
54,040
48,980
53,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54904228 ORV40X475-F1-ZE102A3
56,220
50,980
56,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54904237 ORV40X475-F1-ZE102B2
54,760
49,980
54,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54904246 ORV40X475-F1-ZE135B2
56,460
50,980
56,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54904255 ORV40X475-F2-K1-ZE102A3
73,770
66,980
73,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54904264 ORV40X475-F2-K2
78,120
70,980
78,078 (税込)
4日以内出荷
54904273 ORV40X475-F2-K2-ZE102A2
82,480
73,980
81,378 (税込)
4日以内出荷
54904282 ORV40X475-F2-K2-ZE135A2
84,180
76,980
84,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54904298 ORV40X475-F2-ZE102A2
56,460
50,980
56,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54904307 ORV40X475-F2-ZE102A3
58,640
52,980
58,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54904316 ORV40X475-F2-ZE135A2
58,160
52,980
58,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54904325 ORV40X475-F2-ZE135B2
58,880
52,980
58,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54904334 ORV40X475-F2-ZE135B3
62,270
56,980
62,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54904343 ORV40X475-F3-K2
80,540
72,980
80,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54904352 ORV40X475-K1-ZE102A2
66,750
60,980
67,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54904368 ORV40X475-K1-ZE102B2
67,470
60,980
67,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54904377 ORV40X475-K1-ZE135B2
69,170
62,980
69,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54904386 ORV40X475-K2
73,280
66,980
73,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54904395 ORV40X475-K2-ZE102A2
77,640
69,980
76,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54904404 ORV40X475-K2-ZE102B2
78,360
70,980
78,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54904413 ORV40X475-K2-ZE102B3
80,900
72,980
80,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54904422 ORV40X475-K2-ZE135A2
79,340
71,980
79,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54904438 ORV40X475-K2-ZE135A4
85,400
77,980
85,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54904447 ORV40X475-K2-ZE135B2
80,060
71,980
79,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54904456 ORV40X475-K2-ZE135B3
83,450
74,980
82,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54904465 ORV40X475-K2-ZE155A2
79,580
71,980
79,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54904474 ORV40X475-K2-ZE155B2
80,300
72,980
80,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54904483 ORV40X475-M
50,890
46,980
51,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54904492 ORV40X475-M-F1
53,310
48,980
53,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54904508 ORV40X475-M-F1-ZE102B2
58,390
52,980
58,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54904517 ORV40X475-M-F1-ZE102B3
60,930
55,980
61,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54904526 ORV40X475-M-F1-ZE135B2
60,090
53,980
59,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54904535 ORV40X475-M-F1-ZE135B3
63,480
57,980
63,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54904544 ORV40X475-M-F1-ZE135B4
66,870
60,980
67,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54904553 ORV40X475-M-F2-ZE102A2
60,090
53,980
59,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54904562 ORV40X475-M-F2-ZE135B2
62,510
56,980
62,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54904578 ORV40X475-M-F3
58,150
52,980
58,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54904587 ORV40X475-M-F3-ZE135A2
64,210
58,980
64,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54904596 ORV40X475-M-ZE101B2
55,970
50,980
56,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54904605 ORV40X475-M-ZE102A1
53,070
47,980
52,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54904614 ORV40X475-M-ZE102A2
55,250
49,980
54,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54904623 ORV40X475-M-ZE102B1
53,430
48,980
53,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする