ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X775シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X775シリーズ コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)40 ストローク(mm)775 作動方式複動形 内容量1個
お気に入りに追加
70件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54913933 ORV40X775
55,240
50,980
56,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54913942 ORV40X775-F1
57,660
52,980
58,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54913958 ORV40X775-F1-K1-ZE102A2
77,150
70,980
78,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54913967 ORV40X775-F1-K1-ZE102A3
79,330
71,980
79,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54913976 ORV40X775-F1-K2-ZE102B2
88,760
79,980
87,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54913985 ORV40X775-F1-K2-ZE135A2
89,740
81,980
90,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54913994 ORV40X775-F1-K2-ZE135B2
90,460
81,980
90,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54914003 ORV40X775-F1-K2-ZE155A2
89,980
81,980
90,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54914012 ORV40X775-F1-ZE102A2
62,020
55,980
61,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54914028 ORV40X775-F1-ZE102A3
64,200
57,980
63,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54914037 ORV40X775-F1-ZE102B2
62,740
56,980
62,678 (税込)
4日以内出荷
54914046 ORV40X775-F1-ZE135B2
64,440
57,980
63,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54914055 ORV40X775-F2-K1-ZE102A3
81,750
73,980
81,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54914064 ORV40X775-F2-K2
86,100
77,980
85,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54914073 ORV40X775-F2-K2-ZE102A2
90,460
81,980
90,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54914082 ORV40X775-F2-K2-ZE135A2
92,160
83,980
92,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54914098 ORV40X775-F2-ZE102A2
64,440
57,980
63,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54914107 ORV40X775-F2-ZE102A3
66,620
60,980
67,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54914116 ORV40X775-F2-ZE135A2
66,140
59,980
65,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54914125 ORV40X775-F2-ZE135B2
66,860
60,980
67,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54914134 ORV40X775-F2-ZE135B3
70,250
63,980
70,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54914143 ORV40X775-F3-K2
88,520
79,980
87,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54914152 ORV40X775-K1-ZE102A2
74,730
67,980
74,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54914168 ORV40X775-K1-ZE102B2
75,450
67,980
74,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54914177 ORV40X775-K1-ZE135B2
77,150
70,980
78,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54914186 ORV40X775-K2
81,260
73,980
81,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54914195 ORV40X775-K2-ZE102A2
85,620
76,980
84,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54914204 ORV40X775-K2-ZE102B2
86,340
77,980
85,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54914213 ORV40X775-K2-ZE102B3
88,880
79,980
87,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54914222 ORV40X775-K2-ZE135A2
87,320
78,980
86,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54914238 ORV40X775-K2-ZE135A4
93,380
84,980
93,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54914247 ORV40X775-K2-ZE135B2
88,040
78,980
86,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54914256 ORV40X775-K2-ZE135B3
91,430
82,980
91,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54914265 ORV40X775-K2-ZE155A2
87,560
78,980
86,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54914274 ORV40X775-K2-ZE155B2
88,280
79,980
87,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54914283 ORV40X775-M
58,870
53,980
59,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54914292 ORV40X775-M-F1
61,290
55,980
61,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54914308 ORV40X775-M-F1-ZE102B2
66,370
60,980
67,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54914317 ORV40X775-M-F1-ZE102B3
68,910
62,980
69,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54914326 ORV40X775-M-F1-ZE135B2
68,070
61,980
68,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54914335 ORV40X775-M-F1-ZE135B3
71,460
64,980
71,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54914344 ORV40X775-M-F1-ZE135B4
74,850
67,980
74,778 (税込)
4日以内出荷
54914353 ORV40X775-M-F2-ZE102A2
68,070
61,980
68,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54914362 ORV40X775-M-F2-ZE135B2
70,490
63,980
70,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54914378 ORV40X775-M-F3
66,130
58,980
64,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54914387 ORV40X775-M-F3-ZE135A2
72,190
64,980
71,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54914396 ORV40X775-M-ZE101B2
63,950
57,980
63,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54914405 ORV40X775-M-ZE102A1
61,050
54,980
60,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54914414 ORV40X775-M-ZE102A2
63,230
56,980
62,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54914423 ORV40X775-M-ZE102B1
61,410
55,980
61,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする