ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV50X1775シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV50X1775シリーズ コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)50 ストローク(mm)1775 作動方式複動形 内容量1個
お気に入りに追加
33件中 1~33件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54931783 ORV50X1775
102,880
92,980
102,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54931792 ORV50X1775-F1
105,300
94,980
104,478 (税込)
4日以内出荷
54931808 ORV50X1775-F1-ZE102B2
110,380
99,980
109,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54931817 ORV50X1775-K1-ZE135B2
129,020
115,980
127,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54931826 ORV50X1775-K2
136,160
129,980
142,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54931835 ORV50X1775-K2-ZE102A2
140,520
128,980
141,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54931844 ORV50X1775-K2-ZE102B2
141,240
128,980
141,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54931853 ORV50X1775-K2-ZE135A2
142,220
128,980
141,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54931862 ORV50X1775-K2-ZE135B2
142,940
128,980
141,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54931878 ORV50X1775-K2-ZE155A2
142,460
128,980
141,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54931887 ORV50X1775-M
107,720
97,980
107,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54931896 ORV50X1775-M-F1
110,140
99,980
109,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54931905 ORV50X1775-M-F1-ZE102A2
114,500
103,980
114,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54931914 ORV50X1775-M-F1-ZE102B2
115,220
103,980
114,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54931923 ORV50X1775-M-F1-ZE135B2
116,920
105,980
116,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54931932 ORV50X1775-M-F2
112,560
101,980
112,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54931948 ORV50X1775-M-F2-ZE102A2
116,920
105,980
116,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54931957 ORV50X1775-M-F3
114,980
103,980
114,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54931966 ORV50X1775-M-F3-ZE135A2
121,040
109,980
120,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54931975 ORV50X1775-M-ZE101A1
109,900
99,980
109,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54931984 ORV50X1775-M-ZE101A2
112,080
101,980
112,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54931993 ORV50X1775-M-ZE102A2
112,080
101,980
112,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54932002 ORV50X1775-M-ZE102B2
112,800
101,980
112,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54932018 ORV50X1775-M-ZE135A2
113,780
102,980
113,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54932027 ORV50X1775-M-ZE135B2
114,500
103,980
114,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54932036 ORV50X1775-ZE102A2
107,240
97,980
107,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54932045 ORV50X1775-ZE102B2
107,960
97,980
107,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54932054 ORV50X1775-ZE102B3
110,500
99,980
109,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54932063 ORV50X1775-ZE135A2
108,940
98,980
108,878 (税込)
4日以内出荷
54932072 ORV50X1775-ZE135B2
109,660
99,980
109,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54932088 ORV50X1775-ZE135B3
113,050
101,980
112,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54932097 ORV50X1775-ZE155A2
109,180
98,980
108,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54932106 ORV50X1775-ZE155B2
109,900
99,980
109,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする