2×4用高耐力フレックスホールダウン

2×4用高耐力フレックスホールダウン - BXカネシン2×4用高耐力フレックスホールダウン - BXカネシン2×4用高耐力フレックスホールダウン - BXカネシン

耐高力52.97kNまでの引き抜きに対応可能です。
四角穴ビスのカンタン施工を実現可能にしました。
クロムフリー金物で環境にやさしい製品です。
2×4工法において基礎とたて枠の緊結、上下階のたて枠相互の緊結に使用。

材質JIS G 3101 SS400付属品ビスYPR-85(グレー)×18、専用座金×1規格ハウスプラス確認検査株式会社性能試験HP13-KT025表面処理プロイズ処理RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※必ず付属の専用ビス、専用座金を使用して接合してください。
※必ず専用アンカーボルト又は専用両引きボルトをご使用ください。
※ナットは必ず付属の8Tナットをご使用ください。
※ビス接合用の4角ビット(#3)は別売り品です。
※アンカーボルトの埋め込みの長さはアンカー笠下300mm以上、基礎幅は150mm以上、コンクリート設計基準強度は21N/mm2以上にしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54984143TFH-52
3,290
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする