曜日別特売

高耐力座金60

高耐力座金60 - BXカネシン高耐力座金60 - BXカネシン高耐力座金60 - BXカネシン

60kNまでのホールダウン金物に対応した両引きボルトと座金です。
横架材上端や下端からの空間距離が800mmの場合でも、耐高力フレックスホールダウン602、耐高力フレックス両引きボルト(M16×600)、耐高力座金60で施工が可能です。
耐高力座金60は梁せい105mm以上で使用可能です。
ホールダウン金物(60kNまで)片引きで接合する場合に両引きボルトと座金を組み合わせて使用、ホールダウン金物(60kNまで)で上下階の柱を引き合う場合は両引きボルトを使用。
木造軸組工法住宅での許容応力度設計(2008年版)より短期基準耐力を算出。

材質JIS G 3101 SS540寸法(mm)12×110×95表面処理プロイズ処理内容量1枚
注意
※横架材を座掘りする場合は、残りの材成を105mm以上確保してください。
※耐高力のため、横架材の応力の検討実施を推奨いたします。
※座金が横架材からはみ出さないように施工してください。(梁幅120mm以上の場合は座金の向きはどちらでも構いません)
※上下階同一線上に柱がある場合は、座金が柱と干渉しますのでご注意ください。
※ナットは必ず付属の8Tナットをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54984168W12×110×95
1,660
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする