曜日別特売

カラフェ マイルドカラフェクリアー

カラフェ マイルドカラフェクリアー - アデリア(石塚硝子)
(2件のレビュー)
容量(mL)675材質硝子高さ(mm)168口径(Φmm)85最大径(Φmm)92内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
最大径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55009422B-603067592168
600
509
560(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55009422
2024-02-07
用途: お冷なおかわり用のピッチャーとして。
有限会社オー・ディー・オー飲食業

大きさや形もちょうどよくて、とても使いやすいです。

対象商品 : 55009422
2022-11-22
用途: 飲食店
サービス業

シンプルでサイズもちょうど良く、気に入って使わせてもらっています。
割れたらまた同じものを購入したいので、長く取り扱ってもらえることを願います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする