アデリア(石塚硝子)
プレーンスクエア 深鉢
シンプルなスクエア形状が、和・洋・中華など様々なシーンで扱い易く、コーディネートの幅を広げます。
入れ子になるのでスペースをとらず、収納にも便利な器です。
形状
角
食器の種類
洋食器
色
クリア
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
最大径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19658267
P-6326
1セット(6個)
62
98×98
¥
2,340
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55010208
P-6326
1個
62
98×98
¥
280
取扱い終了
代替品有
55010226
P-6327
1個
73
165×165
¥
530
取扱い終了
19658285
P-6327
1セット(3個)
73
165×165
¥
1,740
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください