アデリア(石塚硝子)
プレーン ボール
形状
丸
食器の種類
洋食器
色
クリア
高さ(mm)
48
口径(Φmm)
120
最大径(Φmm)
120
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19658337
P-1188
1セット(6個)
¥
2,040
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55010278
P-1188
1個
¥
290
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください