リムレット ボールミニボール80
ベーシックなフォルムとナチュラルなテクスチャーでお料理を引き立てるボールです。
サラダやスープ、デザート等に最適です。
形状丸
食器の種類洋食器
色クリア
高さ(mm)40
口径(Φmm)80
最大径(Φmm)80
皿・どんぶり・お椀・プレート・食器 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55010375 | F-49655 | 19658434 | F-49655 |
|
リムレット ボールミニボール80 | アデリア(石塚硝子) | 1セット(3個) | ¥2,098 税込¥2,308 | 内容量が異なります |