リムレット ボールサラダボール120
ベーシックなフォルムとナチュラルなテクスチャーでお料理を引き立てるボールです。
サラダやスープ、デザート等に最適です。
形状丸
食器の種類洋食器
色クリア
高さ(mm)60
口径(Φmm)120
最大径(Φmm)120
皿・どんぶり・お椀・プレート・食器 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55010393 | F-49657 | 19658459 | F-49657 |
|
リムレット ボールサラダボール120 | アデリア(石塚硝子) | 1セット(3個) | ¥2,598 税込¥2,858 | 内容量が異なります |