蒼碧 のぞき
贅沢な時間をつくる、雅やかなブルーのうつわです。 折り返し技法により、自然な濃淡をつくりました。主役のお料理をひきたてる淡いブルーです。
形状丸
食器の種類和食器
高さ(mm)30
口径(Φmm)75
最大径(Φmm)75
皿・どんぶり・お椀・プレート・食器 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55012466 | F-70355 | 19659755 | F-70355 |
|
蒼碧 のぞき | アデリア(石塚硝子) | 1セット(6個) | ¥5,998 税込¥6,598 | 内容量が異なります |