アデリア(石塚硝子)
水月 小ボール
形状
丸
食器の種類
和食器
色
クリア
高さ(mm)
40
口径(Φmm)
140
最大径(Φmm)
140
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19660026
F-70708
1セット(6個)
¥
9,600
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55012764
F-70708
1個
¥
1,000
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください