アデリア(石塚硝子)
水色 中皿
形状
舟型
食器の種類
和食器
寸法(mm)
230×84
色
クリア
高さ(mm)
30
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19660053
F-70524
1セット(3個)
¥
5,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55012798
F-70524
1個
¥
1,250
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください