アデリア(石塚硝子)
水色 のぞき
形状
丸
食器の種類
和食器
寸法(mm)
86×77
色
クリア
高さ(mm)
41
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19660069
F-70526
1セット(6個)
¥
8,100
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55012807
F-70526
1個
¥
800
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください