アデリア(石塚硝子)
ラ・ロシェール 6223ボール
(1件のレビュー)
形状
丸
食器の種類
洋食器
色
クリア
高さ(mm)
57
口径(Φmm)
77
最大径(Φmm)
77
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19660464
H-3994
1セット(6個)
¥
4,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
55014067
H-3994
1個
¥
600
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください