アデリア(石塚硝子)
ラ・ロシェール 6178ボール
形状
丸
食器の種類
洋食器
色
クリア
高さ(mm)
90
口径(Φmm)
120
最大径(Φmm)
120
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19660489
H-3996
1セット(6個)
¥
7,200
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55014085
H-3996
1個
¥
850
取扱い終了
代替品有
55014076
H-3995
1個
¥
750
取扱い終了
19660473
H-3995
1セット(6個)
¥
5,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください